Pantaloni DX4 ad alta visibilità con tasca Holster staccabile Orange/Black 32 R

Codice art.: DX442OBR32
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
Codice articolo DX442OBR32
EAN / GTIN 5036108362929
Codice del produttore DX442OBR32

Descrizione

Descrizione:

I pantaloni DX4 ad alta visibilità con tasca Holster staccabile sono progettati ergonomicamente e utilizzano il psoizionamento mirato di tessuti elastici dinamici 4X per offrire la massima libertà di movimento durante il lavoro. Il pantalone è caratterizzato di una cintura a vita alta sulla schiena con elastici laterali, garantendo protezione in tutte le posizioni di lavoro. Tasche per ginocchiere con apertura dall'alto, preformate e regolabili. Tasche anteriori di dimensioni generose e tasche multifunzionali sulle gambe con cerniera che offrono spazio di stockaggio sicuro. Cuciture triple per la massima durata.

Proprietà:

  • Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
  • Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
  • 16 tasche ampie
  • Porta badge per la visualizzazione del badge
  • Tasca porta metro
  • Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione
  • Tasche con fondina con cerniera per una maggiore versatilità
  • Tasca nascosta per cellulare
  • Elastici in vita per il massimo comfort
  • Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
  • Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento
  • Coppia di ginocchiere incluse con pantaloni DX4
  • Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
  • Le zone delle ginocchia preformate consentono una maggiore libertà di movimento
  • Vestibilità slim per un comfort eccezionale
  • ll retro vita rialzato garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro
  • Triple cuciture per una maggiore durata
  • Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
  • Conforme allo standard EN ISO 20471
  • Certificato EN ISO 20471 dopo 25 lavaggi
  • Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
  • *Design registrato alla Comunità Europea
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Titanmill Pro Stretch: 92% Poliestere, 8% Elastane
Composizione del guscio: 92% Poliestere, 8% Elastane
Tessuto a contrasto: Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch
Composizione del contrasto: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch
Peso del guscio gm: 240
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello