Descrizione:
La salopette da lavoro DX4 slim fit è sapientemente progettata per un comfort, una flessibilità e una protezione eccezionali. Realizzata con tessuti stretch dinamici 4X che assicurano una maggiore facilità di movimento. Prodotto con molteplici caratteristiche innovative tra cui pannelli a contrasto, finiture riflettenti, tasche multiuso, orli estensibili, tasche per ginocchiere regolabili con caricamento dall'alto preformate e spallacci regolabili. Una cintura a vita alta con elastici laterali assicura protezione in tutte le posizioni di lavoro.
Proprietà:
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 14 tasche ampie
- Tasca porta metro
- Accesso laterale moderno con chiusura a bottone e zip
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Coppia di ginocchiere incluse con questa salopette
- Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento
- Tasca porta smart phone
- Elastici in vita per il massimo comfort
- Porta attrezzi sulla cintura per riporre in sicurezza i tuoi strumenti di lavoro
- Le zone delle ginocchia preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
- Cavallo rinforzato per ridurre la sollecitazione e prevenire il cedimento della giuntura
- Design moderno con un taglio ergonomico
- D-ring per chiavi o ID card
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
- Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
- Anello porta chiavi nella tasca
- Rinforzo sui punti di maggiore stress
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Cerniere a contrasto premium per uno stile aggiuntivo
- *Design registrato alla Comunità Europea
- Certificato CE
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Marcato UKCA
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elastan
Composizione del guscio: 93% poliestere, 7% elastan
Tessuto a contrasto: Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch
Composizione del contrasto: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch
Peso del guscio gm: 270
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;