Salopette Holster DX4 Black XL R

Codice art.: DX441BKRXL
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
Codice articolo DX441BKRXL
EAN / GTIN 5036108326525
Codice del produttore DX441BKRXL

Descrizione

Descrizione:

La salopette da lavoro DX4 slim fit è sapientemente progettata per un comfort, una flessibilità e una protezione eccezionali. Realizzata con tessuti stretch dinamici 4X che assicurano una maggiore facilità di movimento. Prodotto con molteplici caratteristiche innovative tra cui pannelli a contrasto, finiture riflettenti, tasche multiuso, orli estensibili, tasche per ginocchiere regolabili con caricamento dall'alto preformate e spallacci regolabili. Una cintura a vita alta con elastici laterali assicura protezione in tutte le posizioni di lavoro.

Proprietà:

  • Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
  • Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
  • 14 tasche ampie
  • Tasca porta metro
  • Accesso laterale moderno con chiusura a bottone e zip
  • Triple cuciture per una maggiore durata
  • Coppia di ginocchiere incluse con questa salopette
  • Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento
  • Tasca porta smart phone
  • Elastici in vita per il massimo comfort
  • Porta attrezzi sulla cintura per riporre in sicurezza i tuoi strumenti di lavoro
  • Le zone delle ginocchia preformate consentono una maggiore libertà di movimento
  • Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
  • Cavallo rinforzato per ridurre la sollecitazione e prevenire il cedimento della giuntura
  • Design moderno con un taglio ergonomico
  • D-ring per chiavi o ID card
  • Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
  • Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
  • Anello porta chiavi nella tasca
  • Rinforzo sui punti di maggiore stress
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Cerniere a contrasto premium per uno stile aggiuntivo
  • *Design registrato alla Comunità Europea
  • Certificato CE
  • Vestibilità slim per un comfort eccezionale
  • Marcato UKCA

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elastan
Composizione del guscio: 93% poliestere, 7% elastan
Tessuto a contrasto: Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch
Composizione del contrasto: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch
Peso del guscio gm: 270
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello