DX4 Giacca Invernale Alta Visibilità Classe 2 Orange/Black XXL R

Codice art.: DX430OBRXXL
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
Codice articolo DX430OBRXXL
EAN / GTIN 5036108412129
Codice del produttore DX430OBRXXL

Descrizione

Descrizione:

Il design fresco e dinamico combinato con il tessuto superiore traspirante ed elasticizzato rendono questa giacca invernale ad alta visibilità la più desiderata sul mercato. Ricco di caratteristiche innovative tra cui nastro riflettente applicato a caldo Hi-Vis-Tex Pro, Finitura Texpel Splash resistente all'acqua, colletto in micropile spazzolato e maniche articolate. L'imbottitura superiore InsulatexPro offre un isolamento dal freddo e calore perfetto a chi lo indossa senza aggiungere peso inutile. Questa giacca garantisce un look fantastico garantendo comfort e sicurezza a chi la indossa indipendentemente dal lavoro.

Proprietà:

  • Tessuto premium impermeabile e traspirante con proprietà elastiche
  • Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
  • Nessuna cucitura sulle spalle per la massima protezione impermeabile
  • Mentoniera con patta antipioggia interna per un comfort extra
  • Cuciture articolate per ulteriore sagomatura
  • Tasca porta badge staccabile
  • Colletto foderato in pile per un maggior calore
  • Cappuccio a scomparsa per maggiore comodità
  • Regolazione verticale e orizzontale del cappuccio
  • Orlo posteriore a costine per una migliore copertura
  • Orli regolabili con cordino
  • 6 ampie tasche
  • Due tasche inferiori
  • Tasche sul petto con zip
  • Tasca interna per tablet per una conservazione sicura
  • Tasca interna sul petto
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
  • Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Tasca per cellulare
  • *Design registrato alla Comunità Europea
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • Conforme allo standard EN ISO 20471
  • Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:1 X (WP 20,000MM, MVP 10,000g/m2/24hrs)
  • EN 342 (0.334 (M².K/W), 3, X)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU
Composizione del guscio: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliestere elasticizzato, 150D, membrana PU
Tessuto della fodera: Fodera in tessuto stretch 100% poliestere 75D
Composizione della fodera: Fodera in tessuto stretch 100% poliestere 75D
Tessuto di riempimento: InsulatexPro: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 160
Peso del guscio oz: 5
Peso fodera gm: 80
Peso fodera oz: 3
Peso dell'imbottitura gm: 160
Peso riempimento oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello