DX4 Hi-Vis T-Shirt L/S Orange/Black XXL R

Codice art.: DX416OBRXXL
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
Codice articolo DX416OBRXXL
EAN / GTIN 5036108414567
Codice del produttore DX416OBRXXL

Descrizione

Descrizione:

Questa T-shirt Moderna DX4 a maniche lunghe ad alta visibilità è stata progettata con una vestibilità active fit utilizzando un tessuto rifrescante premium, che ti manterrà fresco, asciutto e comodo tutto il giorno. Il nastro riflettente Hivistex Pro segmentato applicato a caldo e flessibile consente una maggiore visibilità e mobilità.

Proprietà:

  • Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
  • Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
  • Cuciture in contrasto
  • Cucitura nastrata del colletto per un comfort extra
  • Il design slim fit è aderente ma non restrittivo
  • Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Marcato UKCA
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Certificato CE
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio

Norma:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: EzeeCool: 100% poliestere, Mesh a spillo
Composizione del guscio: 100% poliestere, Mesh a spillo
Peso del guscio gm: 150
Peso del guscio oz: 4.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello