DX4 T-Shirt L/S Black XXXL R

Codice art.: DX415BKRXXXL
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
Codice articolo DX415BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108409013
Codice del produttore DX415BKRXXXL

Descrizione

Descrizione:

Questa T-shirt Moderna DX4 a maniche lunghe progettata con una vestibilità active fit utilizzando un tessuto in poliestere premium, che ti manterrà fresco, asciutto e comodo tutto il giorno. Le caratteristiche principali includono la stampa in silicone e le finiture a contrasto, questa t-shirt è ideale per la personalizzazione.

Proprietà:

  • Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
  • Design moderno con un'ottima vestibilità
  • Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
  • Cuciture in contrasto
  • Il design slim fit è aderente ma non restrittivo
  • Colletto a costine
  • Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Nuovo articolo
  • Leggero per un maggiore comfort
  • Trattamento antibatterico unico agli ioni d'argento

Materiale:

Tessuto della conchiglia: EzeeCool: 100% poliestere, Mesh a spillo
Composizione del guscio: 100% poliestere, Mesh a spillo
Peso del guscio gm: 150
Peso del guscio oz: 4.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello