Descrizione:
Questa T-shirt Moderna DX4 a maniche lunghe progettata con una vestibilità active fit utilizzando un tessuto in poliestere premium, che ti manterrà fresco, asciutto e comodo tutto il giorno. Le caratteristiche principali includono la stampa riflettente e le finiture a contrasto, questa polo è ideale per la personalizzazione.
Proprietà:
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Design moderno con un'ottima vestibilità
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Cuciture in contrasto
- Cerniere a contrasto premium per uno stile aggiuntivo
- Il design slim fit è aderente ma non restrittivo
- Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Nuovo articolo
- Trattamento antibatterico unico agli ioni d'argento
Materiale:
Tessuto della conchiglia: EzeeCool: 100% poliestere, Mesh a spillo
Composizione del guscio: 100% poliestere, Mesh a spillo
Peso del guscio gm: 150
Peso del guscio oz: 4.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;