T-Shirt alta visibilità DX4 S/S Yellow/Black M R

Codice art.: DX413YBRM
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
Codice articolo DX413YBRM
EAN / GTIN 5036108365074
Codice del produttore DX413YBRM

Descrizione

Descrizione:

La t-shirt DX4 ad alta visibilità è progettata con una vestibilità attiva e utilizza un tessuto rinfrescante di alta qualità che ti manterrà fresco, asciutto e comodo tutto il giorno. Il nastro riflettente segmentato applicato a caldo e flessibile Hivistex Pro consente una maggiore visibilità e mobilità.

Proprietà:

  • Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
  • Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
  • Design superiore con colletto in contrasto con piping
  • Cuciture in contrasto
  • Vestibilità slim per un comfort eccezionale
  • Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
  • Cucitura nastrata del colletto per un comfort extra
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: EzeeCool: 100% poliestere, Mesh a spillo
Composizione del guscio: 100% poliestere, Mesh a spillo
Peso del guscio gm: 150
Peso del guscio oz: 4.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello