Bilancia a piattaforma DS 36K0.2L, Portata 36 kg, divisione 0,2 g

Codice art.: DS 36K0.2L
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
Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo DS 36K0.2L
EAN / GTIN 4045761357020
Codice del produttore DS 36K0.2L
Numero-L L40250 214

Descrizione

Descrizione:

  • Bilancia di precisione per carichi pesanti, ideale per campioni pesanti o voluminosi, che possono essere pesati con elevata precisione
  • Utilizzo semplicissimo Step by Step tramite dialogo sì/no sul display
  • Detrazione tara numerica per contenitore dal peso noto. Utile per i controlli di riempimento
  • Conteggio preciso: L'ottimizzazione automatica del riferimento rende sempre più preciso il valore medio del peso unitario
  • Unità di misura programmabile, per esempio indicazione direttamente in lunghezza filamento g/m, peso per superficie (carta, tessuto, lamiera o simile) g/m², o altro
  • KERN Universal Port (KUP): consente il collegamento a un adattatore per interfaccia KUP esterno, come per es. RS-232, USB, Bluetooth oppure Ethernet, per lo scambio di dati e comandi, senza necessità di montaggio
  • KERN Communication Protocol (KCP): Il KCP consente la consultazione e il comando a distanza della bilancia tramite dispositivi di controllo esterni oppure computer
  • Funzionamento uniforme e semplificato
  • Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 21 mm
  • Dimensioni piatto di pesata, acciaio inox, L×P×A 500×400×125 mm
  • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 225×115×60 mm
  • Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 0,6 m
  • Temperatura ambiente ammessa -10 °C / 40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello