CALIBRO

Codice art.: DF.18-01
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
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo DF.18-01
EAN / GTIN 3662424101212
Codice del produttore DF.18-01
Numero-L L60130 4589

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Pinza speciale per il controllo dello spessore dei dischi dei freni
  • Lettura precisa e senza errori
  • Misurazione su ruota montata
  • Su veicoli senza parafanghi
  • Può essere utilizzata per mostrare rapidamente al cliente che i dischi dei freni devono essere sostituiti
  • Campo di misura 0 - 50 mm
  • Misurazione esterna dello spessore dei dischi dei freni su automobili/veicoli commerciali
  • Profondità del becco: 50 mm
  • Lettura 1/10 mm
  • Dispositivo di memoria meccanica
  • Fornito in una borsa in tessuto rinforzato, con numero di serie per la tracciabilità per officine certificate ISO

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello