RIGHELLO SEMIRIGIDO INOX 2 LATI 500 MM

Codice art.: DELA.1056.500
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
Tipo di prodotto Riga

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo DELA.1056.500
EAN / GTIN 3662424023491
Codice del produttore DELA.1056.500
Numero-L L60130 8986

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Graduazione di misurazione incisa su due lati
  • Un lato in mm - un lato in 1/2 mm
  • Acciaio inossidabile 18 % Cr - 8 % Ni
  • Non abbagliante

Proprietà:

  • L [mm]: 500
  • L1 x L2 [mm]: 30 x 0,8
  • [g]: 100

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello