Pravítko z nerezové oceli, ohebná 200 mm

Codice art.: DELA.1051.200
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
    Tipo di prodotto Riga

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo DELA.1051.200
    EAN / GTIN 3662424023422
    Codice del produttore DELA.1051.200
    Numero-L L60130 8854

    Descrizione

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Měřící stupnice vyrytá na dvou stranách
    • Jedna strana v mm - jedna strana v 1/2 mm
    • Nerezová ocel 18 % Cr - 8 % Ni
    • Bez odlesků.

    Charakteristika:

    • L [mm]: 200
    • L1 x L2 [mm]: 13 x 0,5
    • [g]: 10,9

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello