DE 60K5A: Portata 60 kg, divisione 5 g

Codice art.: DE 60K5A
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
    Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo DE 60K5A
    EAN / GTIN 4045761111332
    Codice del produttore DE 60K5A

    Descrizione

    Descrizione:

    • Massima mobilità: grazie all‘alimentazione a batteria/funzionamento ad accumulatore (opzionale), alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi (produzione, magazzino, spedizione ecc.)
    • Apparecchio indicatore posizionabile in vari modi, p. es. indipendente o avvitato alla parete
    • Apparecchio indicatore: Plastica, protezione antipolvere ed antispruzzo IP65
    • Piatto di pesata in acciaio inox, sottostruttura in acciaio verniciato
    • Funzione PRE-TARE per l‘anticipata detrazione manuale di un peso contenitore noto, utile per controlli di riempimento
    • Grazie alla funzione „Miscela“ i diversi componenti di una miscela possono essere pesati separatamente. Come controllo, è possibile richiamare il peso complessivo di tutti i componenti
    • Unità di misura programmabile, ad es. visualizzazione diretta in lunghezza filamento g/m, peso di carta o grammatura g/m² ecc
    • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

    Proprietà:

    • Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 25 mm
    • Dimensioni piatto di pesata, acciaio inox L×P×A 318×308×75 mm
    • Dimensioni apparecchio indicatore, L×P×A 225×110×45 mm
    • Possibile funzionamento a batteria, blocco di 9 V non incluso nella fornitura, autonomia fino a 12 h
    • Temperatura ambiente ammessa 5 °C/35 °C

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello