Strumento di misura della coppia DA 1-4, Campo di misurazione; 1 Nm, Divisione 0,2 mNm, Frequenza di misurazione interna 1000 Hz

Codice art.: DA 1-4
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
Tipo di prodotto Strumento di controllo della coppia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo DA 1-4
EAN / GTIN 4045761193406
Codice del produttore DA 1-4
Numero-L L40250 2767

Descrizione

Descrizione:

  • Ottimizzato per la prova di torsione di bottiglie, bicchieri, imballaggi muniti di tappo a vite con un diametro minimo di 15 mm e un diametro massimo di 160 mm, p. es. nell‘industria alimentare e farmaceutica e nella produzione di cosmetici, come per es. rossetti ecc
  • Display grafico LCD retroilluminato
  • Funzione Peak-hold per la rilevazione del valore di picco e funzione Track per la visualizzazione continua della misurazione
  • La memoria dati interna archivia fino a 500 dati di misura. Il contenuto della memoria può essere trasferito al PC tramite un software opzionale
  • Utilizzabile in entrambi i sensi di rotazione
  • Funzione AUTO-OFF
  • Misurazione con tolleranza concordata (funzione valore limite): Valore limite superiore ed inferiore programmabile. Il processo di misurazione è supportato da un segnale acustico e ottico
  • Piedini in gomma con funzione antiscivolo
  • Interfaccia dati USB e RS-232 comprese
  • Sistema Quick-pin: i quattro supporti della bottiglia (sostegni) invece di essere avvitati, sono inseriti, risparmiando così tempo. Ciò consente una più rapida riconfigurazione per altre dimensioni delle bottiglie
  • Robusto alloggiamento in metallo per l'uso permanente in condizioni ambientali difficili
  • Materiale in dotazione: quattro supporti per bottiglie con rivestimento in gomma, resistente valigetta per il trasporto
  • Visualizzazione capacità: Una visualizzazione a barre ascendente indica la capacità di pesata ancora disponibile

Proprietà:

  • Peso netto ca. 3,0 kg
  • Campo di misurazione utilizzabile: 5 – 100 % di [Max]
  • Frequenza di misurazione interna: 1000 Hz
  • Dimensioni bilancia L×P×A 250×160×60 mm
  • Unità di misura selezionabili: Nm, lbf-in, kgf-cm, kgf-m, ft-lbf
  • Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino a 18 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 14 h
  • Precisione di misurazione: ± 0,5% du [Max]
  • Protezione contro i sovraccarichi: 120% di [Max]

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello