• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Forbici per lavori vari D840-150

Codice art.: D840-150
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
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo D840-150
EAN / GTIN 4010220002612
Codice del produttore D840-150
Numero-L L80080 90

Descrizione

Descrizione:

  • Completamente nichelate

Proprietà:

  • Lunghezza complessiva: 150 mm
  • Lunghezza complessiva: 6″
  • Materiale / superficie:
    • Parti di taglio in acciaio forgiato nichelato
    • Dispositivi di fissaggio in acciaio nichelato
  • Lunghezza di taglio: 2″
  • Lunghezza di taglio: 50 mm

Uso:

  • Fai da te
  • Attività domestiche
  • Per un taglio da professionisti anche in casa

Nota:

  • Avvertenze di pericolo:
    • Le cesoie manuali devono essere utilizzate solo per il taglio di lamiere sottili di metallo tenero o acciaio. Non sono adatti per il taglio di forme metalliche rotonde e quadrate, come il filo.
    • Gli utensili da taglio devono essere utilizzati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • Indossare occhiali e guanti di sicurezza durante il lavoro; le parti tagliate possono ferire i lavoratori e gli astanti.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Quando si eseguono interventi su apparecchiature elettriche, scollegare la fonte di alimentazione. In caso contrario, potrebbe verificarsi una scossa elettrica.
    • Guidare sempre la direzione di taglio di forbici e coltelli lontano dal corpo.
    • Posizionare sempre gli utensili da taglio in un luogo ben visibile con i taglienti chiusi. La maniglia punta a te!
    • Riporre gli utensili da taglio separatamente! Il taglio e le dita sono facili!
    • Gli utensili da taglio devono essere affilati regolarmente! Per gli utensili da taglio smussati, il rischio di lesioni è maggiore e deve essere applicata una forza maggiore per le stesse prestazioni di taglio.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Lubrificare regolarmente il raccordo a vite all'interno della lama

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello