Cesoia per cavi elettrici D49-2

Codice art.: D49-2
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo D49-2
EAN / GTIN 4010220030158
Codice del produttore D49-2
Numero-L L80030 461

Descrizione

Descrizione:

  • Impugnatura ERGO per lavorare senza affaticarsi
  • Per cavi multipolari di diametro fino a 10 mm
  • Taglienti in acciaio inox
  • Imballato SB

Proprietà:

  • Lunghezza complessiva: 165 mm
  • Lunghezza complessiva: 6 1/2″
  • Materiale / superficie:
    • Lame in acciaio inox sovrastampate con plastica bicomponente
    • Elementi di fissaggio in acciaio zincato

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Costruzione rustica
  • Fai da te
  • Costruzione a secco
  • Attività domestiche
  • Il MULTI-talento dall'utilizzo universale

Nota:

  • Avvertenze di pericolo:
    • Le cesoie manuali devono essere utilizzate solo per il taglio di lamiere sottili di metallo tenero o acciaio. Non sono adatti per il taglio di forme metalliche rotonde e quadrate, come il filo.
    • Gli utensili da taglio devono essere utilizzati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • Indossare occhiali e guanti di sicurezza durante il lavoro; le parti tagliate possono ferire i lavoratori e gli astanti.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Quando si eseguono interventi su apparecchiature elettriche, scollegare la fonte di alimentazione. In caso contrario, potrebbe verificarsi una scossa elettrica.
    • Guidare sempre la direzione di taglio di forbici e coltelli lontano dal corpo.
    • Posizionare sempre gli utensili da taglio in un luogo ben visibile con i taglienti chiusi. La maniglia punta a te!
    • Riporre gli utensili da taglio separatamente! Il taglio e le dita sono facili!
    • Gli utensili da taglio devono essere affilati regolarmente! Per gli utensili da taglio smussati, il rischio di lesioni è maggiore e deve essere applicata una forza maggiore per le stesse prestazioni di taglio.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Lubrificare regolarmente il raccordo a vite all'interno della lama

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello