Cesoia Mod. Combi diritta D48

Codice art.: D48
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
    Tipo di prodotto Cesoia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo D48
    EAN / GTIN 4010220024522
    Codice del produttore D48
    Numero-L L80080 31

    Descrizione

    Descrizione:

    • Taglienti in acciaio inox
    • Lame con dentatura per evitare lo slittamento
    • Imballato SB

    Proprietà:

    • Lunghezza complessiva: 190 mm
    • Lunghezza complessiva: 7 1/2″
    • Materiale / superficie:
      • Lame in acciaio inox rivestite in plastica
      • Elementi di fissaggio in acciaio zincato
    • Lunghezza di taglio: 1 5/8″
    • Lunghezza di taglio: 42 mm

    Uso:

    • Allestimento di interni
    • Costruzione rustica
    • Fai da te
    • Falegnameria
    • Costruzione a secco
    • Carpenteria e costruzione in legno
    • Attività domestiche
    • Campeggio e viaggi
    • Il MULTI-talento dall'utilizzo universale

    Nota:

    • Avvertenze di pericolo:
      • Le cesoie manuali devono essere utilizzate solo per il taglio di lamiere sottili di metallo tenero o acciaio. Non sono adatti per il taglio di forme metalliche rotonde e quadrate, come il filo.
      • Gli utensili da taglio devono essere utilizzati solo a mano senza ulteriori ausili.
      • Indossare occhiali e guanti di sicurezza durante il lavoro; le parti tagliate possono ferire i lavoratori e gli astanti.
      • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
      • Quando si eseguono interventi su apparecchiature elettriche, scollegare la fonte di alimentazione. In caso contrario, potrebbe verificarsi una scossa elettrica.
      • Guidare sempre la direzione di taglio di forbici e coltelli lontano dal corpo.
      • Posizionare sempre gli utensili da taglio in un luogo ben visibile con i taglienti chiusi. La maniglia punta a te!
      • Riporre gli utensili da taglio separatamente! Il taglio e le dita sono facili!
      • Gli utensili da taglio devono essere affilati regolarmente! Per gli utensili da taglio smussati, il rischio di lesioni è maggiore e deve essere applicata una forza maggiore per le stesse prestazioni di taglio.
    • Istruzioni per la manutenzione:
      • In genere rimuovere lo sporco
      • Lubrificare regolarmente il raccordo a vite all'interno della lama

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello