Cesoia piegata in HSS D407-275L

Codice art.: D407-275L
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
    Tipo di prodotto Cesoia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo D407-275L
    EAN / GTIN 4010220000304
    Codice del produttore D407-275L

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per tagli corti diritti e sagomati
    • Lame riportate in HSS
    • Impugnature rivestite in PVC
    • Disponibile per taglio destro e sinistro

    Proprietà:

    • Spessore della lamiera (600 N/mm²): 1 mm
    • Lunghezza complessiva: 11″
    • Lunghezza complessiva: 275 mm
    • Materiale / superficie:
      • Cesoie in acciaio forgiato con inserto HSS, estremità impugnatura rivestite
      • Elementi di fissaggio in acciaio zincato
    • Lunghezza di taglio: 1 5/8″
    • Lunghezza di taglio: 42 mm
    • Durata dell'utensile: +++

    Vantaggi:

    Maggiore durata
    • Le teste a forbice sono forgiate e temprate. I taglienti HSS utilizzati garantiscono una durata dell'utensile notevolmente maggiore rispetto ai taglienti tradizionali. Ciò è evidente, tra le altre cose, nella lavorazione di materiali ad alta resistenza.
    Rapporto leva doppio
    • Il loro sforzo è notevolmente ridotto dal rapporto leva doppio. Allo stesso tempo, le prestazioni di taglio sono notevolmente aumentate.
    Impugnatura ergonomica
    • L'inserto in tessuto morbido e il rivestimento in plastica assicurano che l'impugnatura ergonomica si adatti perfettamente alla mano ed è particolarmente aderente.

    Uso:

    • Costruzione in metallo
    • Lavori di idraulica
    • Cucine e allestimento di negozi
    • La migliore soluzione per ogni applicazione

    Nota:

    • Avvertenze di pericolo:
      • Le cesoie manuali devono essere utilizzate solo per il taglio di lamiere sottili di metallo tenero o acciaio. Non sono adatti per il taglio di forme metalliche rotonde e quadrate, come il filo.
      • Gli utensili da taglio devono essere utilizzati solo a mano senza ulteriori ausili.
      • Indossare occhiali e guanti di sicurezza durante il lavoro; le parti tagliate possono ferire i lavoratori e gli astanti.
      • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
      • Quando si eseguono interventi su apparecchiature elettriche, scollegare la fonte di alimentazione. In caso contrario, potrebbe verificarsi una scossa elettrica.
      • Guidare sempre la direzione di taglio di forbici e coltelli lontano dal corpo.
      • Posizionare sempre gli utensili da taglio in un luogo ben visibile con i taglienti chiusi. La maniglia punta a te!
      • Riporre gli utensili da taglio separatamente! Il taglio e le dita sono facili!
      • Gli utensili da taglio devono essere affilati regolarmente! Per gli utensili da taglio smussati, il rischio di lesioni è maggiore e deve essere applicata una forza maggiore per le stesse prestazioni di taglio.
    • Istruzioni per la manutenzione:
      • In genere rimuovere lo sporco
      • A cicli regolari, a seconda del grado di contaminazione, strofinare il tagliente con un panno leggermente oleoso (rimuovere la polvere di materiale)
      • Lubrificare regolarmente il raccordo a vite all'interno della lama
      • Rimuovere leggermente i tagli arrugginiti o graffiati con una pietra ad olio
      • Se le forbici hanno un gioco eccessivo, regolare la vite. (Le forbici devono essere facili da aprire e chiudere).

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello