Cesoia Mod. Ideal D39ASSL-SB

Codice art.: D39ASSL-SB
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
    Tipo di prodotto Cesoia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo D39ASSL-SB
    EAN / GTIN 4010220032107
    Codice del produttore D39ASSL-SB
    Numero-L L80050 23

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per tagli passanti diritti e sagomati
    • Testa di taglio estremamente compatta con avvitamento della testa parzialmente incassato per una maggiore maneggevolezza e precisione nei tagli sagomati
    • Avvitamento della cerniera con bullone passante, disco sinterizzato e molla esente da manutenzione per garantire la massima robustezza
    • Angolo di apertura ridotto dell'impugnatura per una maneggevolezza ottimale mantenendo la stessa lunghezza di taglio
    • Levetta di bloccaggio centrica per un utilizzo agevole senza presa
    • Disponibile per taglio destro e sinistro

    Proprietà:

    • Lunghezza complessiva: 230 mm
    • Lunghezza complessiva: 9″
    • Materiale / superficie:
      • Testa a forbice in acciaio forgiato, brunita
      • Manici a forbice in plastica bicomponente con parte in lamiera
      • Dispositivi di fissaggio in acciaio, zincati o bruniti
    • Lunghezza di taglio: 1 3/16″
    • Lunghezza di taglio: 30 mm
    • Durata dell'utensile: +++

    Vantaggi:

    Robusto e robusto
    • Le forbici ideali D39ASS sono particolarmente lisce ed estremamente robuste:
    • Inserto in acciaio sinterizzato nel settore commerciale
    • Per mezzo di un solido collegamento a vite del commercio per mezzo di un prigioniero stabile
    • Una cornice in acciaio inox sopra il giunto per proteggere la molla sottostante
    Perfetto sulla curva
    • Consente tagli curvi ad alta precisione anche nei raggi più stretti e con meno rischio di graffi sulla lamiera:
    • Testa a forbice estremamente compatta con collegamento a vite a testa parzialmente incassata
    Alimentazione delicata
    • L'intera lunghezza di taglio può essere utilizzata per ogni taglio:
    • Grazie all'angolo di apertura dell'impugnatura notevolmente ridotto
    Facile da usare
    • Gli utenti con la mano destra e la mano sinistra possono sbloccare o bloccare facilmente le forbici senza doverle afferrare:
    • Posizionando il fermo di bloccaggio in posizione centrale sulla maniglia superiore

    Uso:

    • Costruzione in metallo
    • Lavori di idraulica

    Nota:

    • Avvertenze di pericolo:
      • Le cesoie manuali devono essere utilizzate solo per il taglio di lamiere sottili di metallo tenero o acciaio. Non sono adatti per il taglio di forme metalliche rotonde e quadrate, come il filo.
      • Gli utensili da taglio devono essere utilizzati solo a mano senza ulteriori ausili.
      • Indossare occhiali e guanti di sicurezza durante il lavoro; le parti tagliate possono ferire i lavoratori e gli astanti.
      • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
      • Quando si eseguono interventi su apparecchiature elettriche, scollegare la fonte di alimentazione. In caso contrario, potrebbe verificarsi una scossa elettrica.
      • Guidare sempre la direzione di taglio di forbici e coltelli lontano dal corpo.
      • Posizionare sempre gli utensili da taglio in un luogo ben visibile con i taglienti chiusi. La maniglia punta a te!
      • Riporre gli utensili da taglio separatamente! Il taglio e le dita sono facili!
      • Gli utensili da taglio devono essere affilati regolarmente! Per gli utensili da taglio smussati, il rischio di lesioni è maggiore e deve essere applicata una forza maggiore per le stesse prestazioni di taglio.
    • Istruzioni per la manutenzione:
      • In genere rimuovere lo sporco
      • A cicli regolari, a seconda del grado di contaminazione, strofinare il tagliente con un panno leggermente oleoso (rimuovere la polvere di materiale)
      • Lubrificare regolarmente il raccordo a vite all'interno della lama
      • Rimuovere leggermente i tagli arrugginiti o graffiati con una pietra ad olio
      • Se le forbici hanno un gioco eccessivo, regolare la vite. (Le forbici devono essere facili da aprire e chiudere).

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello