• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Cesoia Mod. Ideal D39ASS-SB

Codice art.: D39ASS-SB
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
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo D39ASS-SB
EAN / GTIN 4010220032091
Codice del produttore D39ASS-SB
Numero-L L80050 22

Descrizione

Descrizione:

  • Per tagli passanti diritti e sagomati
  • Testa di taglio estremamente compatta con avvitamento della testa parzialmente incassato per una maggiore maneggevolezza e precisione nei tagli sagomati
  • Avvitamento della cerniera con bullone passante, disco sinterizzato e molla esente da manutenzione per garantire la massima robustezza
  • Angolo di apertura ridotto dell'impugnatura per una maneggevolezza ottimale mantenendo la stessa lunghezza di taglio
  • Levetta di bloccaggio centrica per un utilizzo agevole senza presa
  • Disponibile per taglio destro e sinistro

Proprietà:

  • Lunghezza complessiva: 230 mm
  • Lunghezza complessiva: 9″
  • Materiale / superficie:
    • Testa a forbice in acciaio forgiato, brunita
    • Manici a forbice in plastica bicomponente con parte in lamiera
    • Dispositivi di fissaggio in acciaio, zincati o bruniti
  • Lunghezza di taglio: 1 3/16″
  • Lunghezza di taglio: 30 mm
  • Durata dell'utensile: +++

Vantaggi:

Robusto e robusto
  • Le forbici ideali D39ASS sono particolarmente lisce ed estremamente robuste:
  • Inserto in acciaio sinterizzato nel settore commerciale
  • Per mezzo di un solido collegamento a vite del commercio per mezzo di un prigioniero stabile
  • Una cornice in acciaio inox sopra il giunto per proteggere la molla sottostante
Perfetto sulla curva
  • Consente tagli curvi ad alta precisione anche nei raggi più stretti e con meno rischio di graffi sulla lamiera:
  • Testa a forbice estremamente compatta con collegamento a vite a testa parzialmente incassata
Alimentazione delicata
  • L'intera lunghezza di taglio può essere utilizzata per ogni taglio:
  • Grazie all'angolo di apertura dell'impugnatura notevolmente ridotto
Facile da usare
  • Gli utenti con la mano destra e la mano sinistra possono sbloccare o bloccare facilmente le forbici senza doverle afferrare:
  • Posizionando il fermo di bloccaggio in posizione centrale sulla maniglia superiore

Uso:

  • Costruzione in metallo
  • Lavori di idraulica

Nota:

  • Avvertenze di pericolo:
    • Le cesoie manuali devono essere utilizzate solo per il taglio di lamiere sottili di metallo tenero o acciaio. Non sono adatti per il taglio di forme metalliche rotonde e quadrate, come il filo.
    • Gli utensili da taglio devono essere utilizzati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • Indossare occhiali e guanti di sicurezza durante il lavoro; le parti tagliate possono ferire i lavoratori e gli astanti.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Quando si eseguono interventi su apparecchiature elettriche, scollegare la fonte di alimentazione. In caso contrario, potrebbe verificarsi una scossa elettrica.
    • Guidare sempre la direzione di taglio di forbici e coltelli lontano dal corpo.
    • Posizionare sempre gli utensili da taglio in un luogo ben visibile con i taglienti chiusi. La maniglia punta a te!
    • Riporre gli utensili da taglio separatamente! Il taglio e le dita sono facili!
    • Gli utensili da taglio devono essere affilati regolarmente! Per gli utensili da taglio smussati, il rischio di lesioni è maggiore e deve essere applicata una forza maggiore per le stesse prestazioni di taglio.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • A cicli regolari, a seconda del grado di contaminazione, strofinare il tagliente con un panno leggermente oleoso (rimuovere la polvere di materiale)
    • Lubrificare regolarmente il raccordo a vite all'interno della lama
    • Rimuovere leggermente i tagli arrugginiti o graffiati con una pietra ad olio
    • Se le forbici hanno un gioco eccessivo, regolare la vite. (Le forbici devono essere facili da aprire e chiudere).

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello