Cesoia Mod. Ideal, robusta D17A

Codice art.: D17A
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
    Tipo di prodotto Cesoia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo D17A
    EAN / GTIN 4010220019528
    Codice del produttore D17A

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per tagli passanti diritti e sagomati
    • Lame con microdentatura per evitare lo slittamento
    • Particolamente robuste, per usi particolamente intensi: impugnature fucinate a stampo
    • Impugnature verniciate
    • Disponibile per taglio destro e sinistro

    Proprietà:

    • Spessore della lamiera (600 N/mm²): 1,2 mm
    • Lunghezza complessiva: 240 mm
    • Lunghezza complessiva: 9 1/2″
    • Materiale / superficie:
      • Testa a forbice in acciaio forgiato, brunita
      • Manici a forbice in acciaio, rivestiti
      • Dispositivi di fissaggio in acciaio, zincati o bruniti
    • Lunghezza di taglio: 1″
    • Lunghezza di taglio: 24 mm
    • Durata dell'utensile: ++

    Uso:

    • Costruzione in metallo
    • Lavori di idraulica
    • Lavoro con poca fatica e minimo sforzo

    Nota:

    • Avvertenze di pericolo:
      • Le cesoie manuali devono essere utilizzate solo per il taglio di lamiere sottili di metallo tenero o acciaio. Non sono adatti per il taglio di forme metalliche rotonde e quadrate, come il filo.
      • Gli utensili da taglio devono essere utilizzati solo a mano senza ulteriori ausili.
      • Indossare occhiali e guanti di sicurezza durante il lavoro; le parti tagliate possono ferire i lavoratori e gli astanti.
      • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
      • Quando si eseguono interventi su apparecchiature elettriche, scollegare la fonte di alimentazione. In caso contrario, potrebbe verificarsi una scossa elettrica.
      • Guidare sempre la direzione di taglio di forbici e coltelli lontano dal corpo.
      • Posizionare sempre gli utensili da taglio in un luogo ben visibile con i taglienti chiusi. La maniglia punta a te!
      • Riporre gli utensili da taglio separatamente! Il taglio e le dita sono facili!
      • Gli utensili da taglio devono essere affilati regolarmente! Per gli utensili da taglio smussati, il rischio di lesioni è maggiore e deve essere applicata una forza maggiore per le stesse prestazioni di taglio.
    • Istruzioni per la manutenzione:
      • In genere rimuovere lo sporco
      • A cicli regolari, a seconda del grado di contaminazione, strofinare il tagliente con un panno leggermente oleoso (rimuovere la polvere di materiale)
      • Lubrificare regolarmente il raccordo a vite all'interno della lama
      • Rimuovere leggermente i tagli arrugginiti o graffiati con una pietra ad olio
      • Se le forbici hanno un gioco eccessivo, regolare la vite. (Le forbici devono essere facili da aprire e chiudere).

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello