• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Cesoia Mod. Ideal, piccola e maneggevole D15A-SB

Codice art.: D15A-SB
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
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo D15A-SB
EAN / GTIN 4010220031315
Codice del produttore D15A-SB
Numero-L L80050 9

Descrizione

Descrizione:

  • Per tagli passanti diritti e sagomati
  • Nuova geometria della testa conferisce un’enorme maneggevolezza – si adatta perfettamente a raggi particolarmente piccoli e punti difficilmente accessibili
  • Rapporto della leva ottimizzato garantisce un rendimento del 100 % con poca forza, minimo sforzo, massima resa!
  • Impugnatura ERGO per lavorare senza affaticarsi
  • Disponibile per taglio destro e sinistro

Proprietà:

  • Spessore della lamiera (600 N/mm²): 1 mm
  • Lunghezza complessiva: 180 mm
  • Lunghezza complessiva: 7″
  • Materiale / superficie:
    • Testa a forbice in acciaio forgiato, brunita
    • Manici a forbice in plastica bicomponente con parte in lamiera
    • Dispositivi di fissaggio in acciaio, zincati o bruniti
  • Lunghezza di taglio: 13/16″
  • Lunghezza di taglio: 20 mm
  • Durata dell'utensile: +++

Vantaggi:

Testina a forbice estremamente compatta
  • La speciale testa a forbice KOMPAKT offre un'enorme manovrabilità e consente di tagliare i raggi più stretti e nei punti difficili da raggiungere.
Pratica combinazione latch-stop
  • Blocco e arresto in una sola mano: In questo modo le forbici possono essere chiuse e mantenute chiuse in modo rapido e pratico con una sola mano. Un dettaglio raffinato che contribuisce a una maggiore sicurezza.
Rapporto leva doppio
  • Il loro sforzo è notevolmente ridotto dal rapporto leva doppio. Allo stesso tempo, le prestazioni di taglio sono notevolmente aumentate.
Impugnatura ergonomica
  • L'inserto in tessuto morbido e il rivestimento in plastica assicurano che l'impugnatura ergonomica si adatti perfettamente alla mano ed è particolarmente aderente.

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Costruzione rustica
  • Costruzione in metallo
  • Costruzione a secco
  • Carpenteria e costruzione in legno
  • Lavori di idraulica
  • Tecnologia anziché formato – Le forbici polivalenti

Nota:

  • Avvertenze di pericolo:
    • Le cesoie manuali devono essere utilizzate solo per il taglio di lamiere sottili di metallo tenero o acciaio. Non sono adatti per il taglio di forme metalliche rotonde e quadrate, come il filo.
    • Gli utensili da taglio devono essere utilizzati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • Indossare occhiali e guanti di sicurezza durante il lavoro; le parti tagliate possono ferire i lavoratori e gli astanti.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Quando si eseguono interventi su apparecchiature elettriche, scollegare la fonte di alimentazione. In caso contrario, potrebbe verificarsi una scossa elettrica.
    • Guidare sempre la direzione di taglio di forbici e coltelli lontano dal corpo.
    • Posizionare sempre gli utensili da taglio in un luogo ben visibile con i taglienti chiusi. La maniglia punta a te!
    • Riporre gli utensili da taglio separatamente! Il taglio e le dita sono facili!
    • Gli utensili da taglio devono essere affilati regolarmente! Per gli utensili da taglio smussati, il rischio di lesioni è maggiore e deve essere applicata una forza maggiore per le stesse prestazioni di taglio.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • A cicli regolari, a seconda del grado di contaminazione, strofinare il tagliente con un panno leggermente oleoso (rimuovere la polvere di materiale)
    • Lubrificare regolarmente il raccordo a vite all'interno della lama
    • Rimuovere leggermente i tagli arrugginiti o graffiati con una pietra ad olio
    • Se le forbici hanno un gioco eccessivo, regolare la vite. (Le forbici devono essere facili da aprire e chiudere).

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello