Cesoia Mod. Ideal D116-280L

Codice art.: D116-280L
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
    Tipo di prodotto Cesoia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo D116-280L
    EAN / GTIN 4010220020326
    Codice del produttore D116-280L

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per tagli passanti diritti e sagomati
    • D216 – Impugnature verniciate
    • D116 – Impugnature immerse in PVC
    • Disponibile per taglio destro e sinistro

    Proprietà:

    • Spessore della lamiera (600 N/mm²): 1 mm
    • Lunghezza complessiva: 11″
    • Lunghezza complessiva: 280 mm
    • Materiale / superficie:
      • Parti a forbice in acciaio forgiato, estremità impugnatura rivestite
      • Elementi di fissaggio in acciaio zincato
    • Lunghezza di taglio: 1 3/8″
    • Lunghezza di taglio: 34 mm
    • Durata dell'utensile: +

    Vantaggi:

    Testa a forbice e manico forgiati
    • La testa a forbice e l'impugnatura sono forgiate da un unico pezzo e nello stampo. Questo li rende così robusti e affidabili.
    Taglienti temprati a induzione
    • I taglienti temprati a induzione garantiscono una lunga durata e un risultato di taglio ottimale.
    Collegamento a vite commerciale regolabile
    • Dopo la rettifica, tutte le normali cesoie per lamiera possono essere regolate facilmente.

    Uso:

    • Costruzione in metallo
    • Lavori di idraulica
    • Lo stabile tuttofare

    Nota:

    • Avvertenze di pericolo:
      • Le cesoie manuali devono essere utilizzate solo per il taglio di lamiere sottili di metallo tenero o acciaio. Non sono adatti per il taglio di forme metalliche rotonde e quadrate, come il filo.
      • Gli utensili da taglio devono essere utilizzati solo a mano senza ulteriori ausili.
      • Indossare occhiali e guanti di sicurezza durante il lavoro; le parti tagliate possono ferire i lavoratori e gli astanti.
      • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
      • Quando si eseguono interventi su apparecchiature elettriche, scollegare la fonte di alimentazione. In caso contrario, potrebbe verificarsi una scossa elettrica.
      • Guidare sempre la direzione di taglio di forbici e coltelli lontano dal corpo.
      • Posizionare sempre gli utensili da taglio in un luogo ben visibile con i taglienti chiusi. La maniglia punta a te!
      • Riporre gli utensili da taglio separatamente! Il taglio e le dita sono facili!
      • Gli utensili da taglio devono essere affilati regolarmente! Per gli utensili da taglio smussati, il rischio di lesioni è maggiore e deve essere applicata una forza maggiore per le stesse prestazioni di taglio.
    • Istruzioni per la manutenzione:
      • In genere rimuovere lo sporco
      • A cicli regolari, a seconda del grado di contaminazione, strofinare il tagliente con un panno leggermente oleoso (rimuovere la polvere di materiale)
      • Lubrificare regolarmente il raccordo a vite all'interno della lama
      • Rimuovere leggermente i tagli arrugginiti o graffiati con una pietra ad olio
      • Se le forbici hanno un gioco eccessivo, regolare la vite. (Le forbici devono essere facili da aprire e chiudere).

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello