Gilet Hi-Vis rifrescante Yellow L/XL R

Codice art.: CV02YERL/XL
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
Codice articolo CV02YERL/XL
EAN / GTIN 5036108290727
Codice del produttore CV02YERL/XL

Descrizione

Descrizione:

Questo gilet è realizzato in materiale specifico per il raffreddamento del corpo. Questo articolo aiuta a contrastare gli effetti nocivi dello stress termico. Questo Gilet abbassa la temperatura corporea e può essere raffreddato nuovamente in pochi minuti, offrendo ore di raffreddamento senza compromettere la mobilità. La vestibilità di questo Gilet è studiata per tenere libero il giro vita, fornendo facilità di movimento quando si è seduti o in piedi.

Proprietà:

  • Leggero e confortevole
  • Tessuto in mesh rinfrescante per una maggiore traspirabilità
  • Tasca per penne
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore
  • Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
  • Immergere in acqua per attivare
  • Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore
  • 3 tasche ampie
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% poliestere tricot
Composizione del guscio: 100% poliestere tricot
Tessuto della fodera: 100% poliestere Mesh
Composizione della fodera: 100% poliestere Mesh
Tessuto di riempimento: Filato di bambù con imbottitura in PVA
Composizione dell'imbottitura: Filato di bambù con imbottitura in PVA
Peso del guscio gm: 120
Peso del guscio oz: 3.5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso dell'imbottitura gm: 330
Peso riempimento oz: 9.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello