Descrizione:
Questo gilet è realizzato in materiale specifico per il raffreddamento del corpo. Questo articolo aiuta a contrastare gli effetti nocivi dello stress termico. Questo Gilet abbassa la temperatura corporea e può essere raffreddato nuovamente in pochi minuti, offrendo ore di raffreddamento senza compromettere la mobilità. La vestibilità di questo Gilet è studiata per tenere libero il giro vita, fornendo facilità di movimento quando si è seduti o in piedi.
Proprietà:
- Leggero e confortevole
- Tessuto in mesh rinfrescante per una maggiore traspirabilità
- Tasca per penne
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Immergere in acqua per attivare
- Mantiene l'indumento fresco fino a 8 ore
- 3 tasche ampie
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% poliestere tricot
Composizione del guscio: 100% poliestere tricot
Tessuto della fodera: 100% poliestere Mesh
Composizione della fodera: 100% poliestere Mesh
Tessuto di riempimento: Filato di bambù con imbottitura in PVA
Composizione dell'imbottitura: Filato di bambù con imbottitura in PVA
Peso del guscio gm: 120
Peso del guscio oz: 3.5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso dell'imbottitura gm: 330
Peso riempimento oz: 9.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi