Descrizione:
Raggiungendo la massima protezione Cut Level F, la manica CT90 offre una protezione eccezionale all'avambraccio mentre si lavora con rischi di taglio elevato. Progettato utilizzando materiali privi di fibre di vetro e acciaio che evitano irritazioni cutanee senza compromettere la protezione.
Proprietà:
- Resistenza al taglio di livello F
- Robusta fodera calibro 7
- Manica tubolare resistente al taglio 14 inch (35cm)
- Privo di fibre di vetro e acciaio
- Mantiene il livello di prestazioni di taglio fino a 10 lavaggi
- Venduto singolarmente
- Fodera traspirante senza cuciture
- ANSI livello di taglio A8
- Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Lavare a 40°C con detersivo non biologico, rimaneggiare dopo il lavaggio. Non asciugare in asciugatrice.
Norma:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XF)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A8)
Materiale:
Materiale: DyUltra; Poliestere; Elasticizzato; Elasticizzato;
Informazioni sul materiale: DyUltra è un nuovo materiale resistente al taglio sviluppato per fornire il più alto livello di resistenza all'abrasione sul mercato, più forte delle para-aramidi.