CT AHR7 Guanto da taglio in schiuma di nitrile Grey/Black M R

Codice art.: CT69G8RM
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
Codice articolo CT69G8RM
EAN / GTIN 5036108321889
Codice del produttore CT69G8RM

Descrizione

Descrizione:

Costruito utilizzando materiali e tecniche di prima qualità, il CT69 offre il più alto livello di protezione dal taglio, Cut Level F. Ideali per pelli sensibili, questo guanto è privo di fibre di vetro e di acciaio, evitando così irritazioni cutanee. Rivestito con schiuma di nitrile, il CT45 offre una presa eccezionale in condizioni di bagnato e asciutto.

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello F
  • Robusta fodera calibro 7
  • Privo di fibre di vetro e acciaio
  • Mantiene il livello di prestazioni di taglio fino a 10 lavaggi
  • Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Certificato CE
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • ANSI livello di taglio A8
  • Marcato UKCA
  • Lavare a 40°C con detersivo non biologico, rimaneggiare dopo il lavaggio. Non asciugare in asciugatrice.

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43F)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A9)

Materiale:

Materiale: DyUltra; Poliestere; Elasticizzato;
Informazioni sul materiale: DyUltra è un nuovo materiale resistente al taglio sviluppato per fornire il più alto livello di resistenza all'abrasione sul mercato, più forte delle para-aramidi.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello