Descrizione:
Costruito utilizzando materiali e tecniche di prima qualità, il CT69 offre il più alto livello di protezione dal taglio, Cut Level F. Ideali per pelli sensibili, questo guanto è privo di fibre di vetro e di acciaio, evitando così irritazioni cutanee. Rivestito con schiuma di nitrile, il CT45 offre una presa eccezionale in condizioni di bagnato e asciutto.
Proprietà:
- Resistenza al taglio di livello F
- Robusta fodera calibro 7
- Privo di fibre di vetro e acciaio
- Mantiene il livello di prestazioni di taglio fino a 10 lavaggi
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Fodera traspirante senza cuciture
- Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
- Certificato CE
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- ANSI livello di taglio A8
- Marcato UKCA
- Lavare a 40°C con detersivo non biologico, rimaneggiare dopo il lavaggio. Non asciugare in asciugatrice.
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43F)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A9)
Materiale:
Materiale: DyUltra; Poliestere; Elasticizzato;
Informazioni sul materiale: DyUltra è un nuovo materiale resistente al taglio sviluppato per fornire il più alto livello di resistenza all'abrasione sul mercato, più forte delle para-aramidi.