Descrizione:
Progettato per ottenere la massima resistenza al taglio di livello F, il CT67 è costruito utilizzando tecniche all'avanguardia che assicurano l'assenza di fibre di vetro e di acciaio senza comprometterne la resistenza al taglio. La maglia traspirante calibro 13 garantisce un'eccellente vestibilità e agilità dei movimenti, il rivestimento del palmo in schiuma di nitrile offre una presa eccezionale in condizioni di umido e secco.
Proprietà:
- Resistenza al taglio di livello F
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Privo di fibre di vetro e acciaio
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Mantiene il livello di prestazioni di taglio fino a 10 lavaggi
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
- Prestazioni migliorate
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Fodera traspirante senza cuciture
- Certificato CE
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- ANSI Livello al taglio A6
- Lavare a 40°C con detersivo non biologico, rimaneggiare dopo il lavaggio. Non asciugare in asciugatrice.
- Marcato UKCA
- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43F)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
Materiale:
Materiale: DyUltra; Poliestere; Elasticizzato; Elastan;
Informazioni sul materiale: DyUltra è un nuovo materiale resistente al taglio sviluppato per fornire il più alto livello di resistenza all'abrasione sul mercato, più forte delle para-aramidi.