Descrizione:
Privo di fibre di vetro o acciaio, questo guanto resistente al taglio offre un'eccezionale resistenza al taglio di livello E. Il rivestimento in schiuma di nitrile assicura una presa eccellente in condizioni di umido e secco. La maglia traspirante calibro 15 garantisce un'eccezionale destrezza per l'utilizzatore.
Proprietà:
- Resistenza al taglio di livello E
- Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
- Privo di fibre di vetro e acciaio
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Mantiene il livello di prestazioni di taglio fino a 10 lavaggi
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Prestazioni migliorate
- Fodera traspirante senza cuciture
- Certificato CE
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- ANSI livello di taglio A5
- Lavare a 40°C con detersivo non biologico, rimaneggiare dopo il lavaggio. Non asciugare in asciugatrice.
- Marcato UKCA
- Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43E)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
Materiale:
Materiale: DyUltra; Poliestere; Elasticizzato; Elastan;
Informazioni sul materiale: DyUltra è un nuovo materiale resistente al taglio sviluppato per fornire il più alto livello di resistenza all'abrasione sul mercato, più forte delle para-aramidi.