CT Guanto da taglio E15 nitrile Grey/Black S R

Codice art.: CT65G8RS
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
Codice articolo CT65G8RS
EAN / GTIN 5036108321773
Codice del produttore CT65G8RS

Descrizione

Descrizione:

Privo di fibre di vetro o acciaio, questo guanto resistente al taglio offre un'eccezionale resistenza al taglio di livello E. Il rivestimento in schiuma di nitrile assicura una presa eccellente in condizioni di umido e secco. La maglia traspirante calibro 15 garantisce un'eccezionale destrezza per l'utilizzatore.

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello E
  • Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
  • Privo di fibre di vetro e acciaio
  • Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
  • Mantiene il livello di prestazioni di taglio fino a 10 lavaggi
  • Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
  • Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
  • Prestazioni migliorate
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Certificato CE
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • ANSI livello di taglio A5
  • Lavare a 40°C con detersivo non biologico, rimaneggiare dopo il lavaggio. Non asciugare in asciugatrice.
  • Marcato UKCA
  • Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43E)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)

Materiale:

Materiale: DyUltra; Poliestere; Elasticizzato; Elastan;
Informazioni sul materiale: DyUltra è un nuovo materiale resistente al taglio sviluppato per fornire il più alto livello di resistenza all'abrasione sul mercato, più forte delle para-aramidi.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello