Descrizione:
Vi presentiamo il nostro guanto da impatto di calibro 18 con taglio D, progettato per offrire una protezione dagli impatti senza pari. Progettato per situazioni di impatto a bassa energia, protegge da potenziali pericoli. Grazie alla resistenza al taglio di livello D, questo guanto offre una protezione affidabile senza compromettere la destrezza. L'interazione con i dispositivi touchscreen è perfetta, grazie alla piena compatibilità. Il rivestimento in schiuma di nitrile garantisce una presa eccezionale in condizioni di bagnato e asciutto. Questo guanto, che ridefinisce il comfort, è sapientemente realizzato senza fibre di vetro e acciaio, per ridurre al minimo le irritazioni cutanee.
Proprietà:
- Resistenza al taglio di livello D
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Privo di fibre di vetro e acciaio per ridurre le irritazioni cutanee
- Per la protezione dagli impatti a bassa energia
- Mantiene il livello di prestazioni di taglio fino a 10 lavaggi
- Maglia calibro 18 per una destrezza extra
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Nuovo articolo
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
- Lavare a 40°C con detersivo non biologico, rimaneggiare dopo il lavaggio. Non asciugare in asciugatrice.
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42DP)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 138: 2019 (LEVEL 2)
Materiale:
Materiale: DyUltra; Nylon; PVC; Elasticizzato; Elastan; UHMWPE
Informazioni sul materiale: DyUltra è un nuovo materiale resistente al taglio sviluppato per fornire il più alto livello di resistenza all'abrasione sul mercato, più forte delle para-aramidi.