Guanto da impatto in nitrile CT Cut D18 Grey/Black S R

Codice art.: CT46G8RS
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
Codice articolo CT46G8RS
EAN / GTIN 5036108411702
Codice del produttore CT46G8RS

Descrizione

Descrizione:

Vi presentiamo il nostro guanto da impatto di calibro 18 con taglio D, progettato per offrire una protezione dagli impatti senza pari. Progettato per situazioni di impatto a bassa energia, protegge da potenziali pericoli. Grazie alla resistenza al taglio di livello D, questo guanto offre una protezione affidabile senza compromettere la destrezza. L'interazione con i dispositivi touchscreen è perfetta, grazie alla piena compatibilità. Il rivestimento in schiuma di nitrile garantisce una presa eccezionale in condizioni di bagnato e asciutto. Questo guanto, che ridefinisce il comfort, è sapientemente realizzato senza fibre di vetro e acciaio, per ridurre al minimo le irritazioni cutanee.

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello D
  • Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
  • Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
  • Privo di fibre di vetro e acciaio per ridurre le irritazioni cutanee
  • Per la protezione dagli impatti a bassa energia
  • Mantiene il livello di prestazioni di taglio fino a 10 lavaggi
  • Maglia calibro 18 per una destrezza extra
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Nuovo articolo
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
  • Lavare a 40°C con detersivo non biologico, rimaneggiare dopo il lavaggio. Non asciugare in asciugatrice.

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42DP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 (LEVEL 2)

Materiale:

Materiale: DyUltra; Nylon; PVC; Elasticizzato; Elastan; UHMWPE
Informazioni sul materiale: DyUltra è un nuovo materiale resistente al taglio sviluppato per fornire il più alto livello di resistenza all'abrasione sul mercato, più forte delle para-aramidi.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello