CT Guanto da taglio D18 nitrile Grey/Black XXL R

Codice art.: CT45G8RXXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Misure guanti da lavoro 11

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo CT45G8RXXL
EAN / GTIN 5036108321742
Codice del produttore CT45G8RXXL

Descrizione

Descrizione:

Il guanto resistente al taglio premium CT45 offre un'eccezionale protezione dal taglio di livello D senza l'uso di fibre di vetro o di acciaio. Rivestito con schiuma di nitrile, il CT45 offre una presa eccezionale in condizioni di bagnato e asciutto. La maglia senza cuciture traspirante al 100% offre un comfort eccezionale per chi lo indossa.

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello D
  • Maglia calibro 18 per una destrezza extra
  • Privo di fibre di vetro e acciaio
  • Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
  • Mantiene il livello di prestazioni di taglio fino a 10 lavaggi
  • Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
  • Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Prestazioni migliorate
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
  • Certificato CE
  • ANSI Livello al taglio A4
  • Lavare a 40°C con detersivo non biologico, rimaneggiare dopo il lavaggio. Non asciugare in asciugatrice.
  • Marcato UKCA
  • Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Materiale:

Materiale: DyUltra; Poliestere; Elasticizzato; Elastan;
Informazioni sul materiale: DyUltra è un nuovo materiale resistente al taglio sviluppato per fornire il più alto livello di resistenza all'abrasione sul mercato, più forte delle para-aramidi.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello