Descrizione:
Questo guanto in maglia traspirante senza cuciture calibro 18 offre eccezionale destrezza, comfort e protezione dal taglio di livello C. La tecnologia della schiuma di micro nitrile migliora il comfort per aiutare a ridurre l'affaticamento della mano. La scelta ideale per maneggevolezza e precisione in ambienti asciutti.
Proprietà:
- Resistenza al taglio di livello C
- Maglia calibro 18 per una destrezza extra
- Privo di fibre di vetro e acciaio
- Mantiene il livello di prestazioni di taglio fino a 10 lavaggi
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Fodera traspirante senza cuciture
- ANSI Livello al taglio A3
- Rivestimento in micro schiuma di nitrile perfetto per compiti di estrema destrezza
- Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Certificato CE
- Lavare a 40°C con detersivo non biologico, rimaneggiare dopo il lavaggio. Non asciugare in asciugatrice.
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X31C)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Materiale:
Materiale: DyUltra; Poliestere; Elasticizzato; Elastan;
Informazioni sul materiale: DyUltra è un nuovo materiale resistente al taglio sviluppato per fornire il più alto livello di resistenza all'abrasione sul mercato, più forte delle para-aramidi.