Descrizione:
Guanto anti taglio livello C calibro 21, privo di fibra di vetro ed acciaio per il massimo comfort durante lunghi periodi di utilizzo. Il materiale ultrasottile offre una destrezza impareggiabile e una sensazione di seconda pelle per la precisione e il controllo in attività complesse. Questo guanto offre la combinazione perfetta di sicurezza, comfort e precisione per coloro che richiedono il meglio in termini di sicurezza delle mani.
Proprietà:
- Resistenza al taglio di livello C
- Fodera calibro 21 per la massima destrezza
- Raggiunge il livello massimo di destrezza 5
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Privo di fibre di vetro e acciaio per ridurre le irritazioni cutanee
- Mantiene il livello di prestazioni di taglio fino a 10 lavaggi
- Nuovo articolo
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
Norma:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X41C)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Materiale:
Materiale: DyUltra; Nylon; Elasticizzato; Elastan;
Informazioni sul materiale: DyUltra è un nuovo materiale resistente al taglio sviluppato per fornire il più alto livello di resistenza all'abrasione sul mercato, più forte delle para-aramidi.