Guanto in nitrile CT Cut C21 Grey/Black M R

Codice art.: CT21G8RM
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
Codice articolo CT21G8RM
EAN / GTIN 5036108406074
Codice del produttore CT21G8RM

Descrizione

Descrizione:

Guanto anti taglio livello C calibro 21, privo di fibra di vetro ed acciaio per il massimo comfort durante lunghi periodi di utilizzo. Il materiale ultrasottile offre una destrezza impareggiabile e una sensazione di seconda pelle per la precisione e il controllo in attività complesse. Questo guanto offre la combinazione perfetta di sicurezza, comfort e precisione per coloro che richiedono il meglio in termini di sicurezza delle mani.

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello C
  • Fodera calibro 21 per la massima destrezza
  • Raggiunge il livello massimo di destrezza 5
  • Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
  • Privo di fibre di vetro e acciaio per ridurre le irritazioni cutanee
  • Mantiene il livello di prestazioni di taglio fino a 10 lavaggi
  • Nuovo articolo
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X41C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiale:

Materiale: DyUltra; Nylon; Elasticizzato; Elastan;
Informazioni sul materiale: DyUltra è un nuovo materiale resistente al taglio sviluppato per fornire il più alto livello di resistenza all'abrasione sul mercato, più forte delle para-aramidi.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello