Tuta ColdStore Navy XXXL R

Codice art.: CS12NARXXXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare
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
Codice articolo CS12NARXXXL
EAN / GTIN 5036108129683
Codice del produttore CS12NARXXXL

Descrizione

Descrizione:

Resistene tuta intera di ardua concezione, tutta in uno per la massima protezione nelle celle frigorifere, questo indumento tiene al caldo senza ridurre il comfort. Dotata di nastri riflettenti lungo tutto il torace, la schiena e le gambe, per una maggiore visibilità. Le tasche oversize sono ideali per riporre oggetti mentre si indossano i guanti. Le gambe hanno un rinforzo sul ginocchio e le cerniere laterali con chiusura con fettuccia a strappo che ne facilitano l'uso. Cerniera al ginocchio e chiusura con chiusura a strappo per un maggior comfort. Per la sicurezza e la personalizzazione è presente una tasca porta badge trasparente sul petto , nonché un'elasticizzazione posteriore per un maggiore comfort.

Proprietà:

  • Poliestere oxford resistente all'abrasione
  • Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
  • Retro vita elastico per una vestibilità sicura
  • Polsino in maglia per comfort e calore
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • La zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro
  • Apertura frontale con gancio e anello
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Colletto foderato in pile per un maggior calore
  • EN342 Protezione contro il freddo certificata fino a -58 ° C
  • 6 ampie tasche
  • Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
  • Tasca per cellulare
  • Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Porta badge per la visualizzazione del badge
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Oxford in poliestere traspirante, finitura anti macchia
Composizione del guscio: 100% Oxford in poliestere traspirante, finitura anti macchia
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 150
Peso del guscio oz: 4.5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso dell'imbottitura gm: 300
Peso riempimento oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello