Tuta ColdStore Navy XL R

Codice art.: CS12NARXL
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
Codice articolo CS12NARXL
EAN / GTIN 5036108129669
Codice del produttore CS12NARXL

Descrizione

Descrizione:

Resistene tuta intera di ardua concezione, tutta in uno per la massima protezione nelle celle frigorifere, questo indumento tiene al caldo senza ridurre il comfort. Dotata di nastri riflettenti lungo tutto il torace, la schiena e le gambe, per una maggiore visibilità. Le tasche oversize sono ideali per riporre oggetti mentre si indossano i guanti. Le gambe hanno un rinforzo sul ginocchio e le cerniere laterali con chiusura con fettuccia a strappo che ne facilitano l'uso. Cerniera al ginocchio e chiusura con chiusura a strappo per un maggior comfort. Per la sicurezza e la personalizzazione è presente una tasca porta badge trasparente sul petto , nonché un'elasticizzazione posteriore per un maggiore comfort.

Proprietà:

  • Poliestere oxford resistente all'abrasione
  • Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
  • Retro vita elastico per una vestibilità sicura
  • Polsino in maglia per comfort e calore
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • La zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro
  • Apertura frontale con gancio e anello
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Colletto foderato in pile per un maggior calore
  • EN342 Protezione contro il freddo certificata fino a -58 ° C
  • 6 ampie tasche
  • Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
  • Tasca per cellulare
  • Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Porta badge per la visualizzazione del badge
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Oxford in poliestere traspirante, finitura anti macchia
Composizione del guscio: 100% Oxford in poliestere traspirante, finitura anti macchia
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 150
Peso del guscio oz: 4.5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso dell'imbottitura gm: 300
Peso riempimento oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello