Descrizione:
Questi pantaloni Coldstore sapientemente progettati sono dotati di una salopette alta anteriore e posteriore per fornire calore supplementare intorno al corpo. Bretelle elastiche con robuste fibbie assicurano comodità a chi li indossa. Hanno un nastro riflettente di 5cm attorno alle gambe per aumentare visibilità e sicurezza. Un rinforzo sul ginocchio ne migliora la durata. Tasche oversize consentono l'accesso senza togliere i guanti.
Proprietà:
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- Retro vita elastico per una vestibilità sicura
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- La zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro
- Apertura frontale con gancio e anello
- Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione contro il freddo certificata fino a -58 ° C
- 2 tasche sicure
- Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
- Strap regolabili con fibbia di chiusura
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% Oxford in poliestere traspirante, finitura anti macchia
Composizione del guscio: 100% Oxford in poliestere traspirante, finitura anti macchia
Tessuto della fodera: 100% Polyester Taffeta
Composizione della fodera: 100% Polyester Taffeta
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 150
Peso del guscio oz: 4.5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso dell'imbottitura gm: 300
Peso riempimento oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;