Pantaloni ColdStore Navy L R

Codice art.: CS11NARL
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
Codice articolo CS11NARL
EAN / GTIN 5036108129584
Codice del produttore CS11NARL

Descrizione

Descrizione:

Questi pantaloni Coldstore sapientemente progettati sono dotati di una salopette alta anteriore e posteriore per fornire calore supplementare intorno al corpo. Bretelle elastiche con robuste fibbie assicurano comodità a chi li indossa. Hanno un nastro riflettente di 5cm attorno alle gambe per aumentare visibilità e sicurezza. Un rinforzo sul ginocchio ne migliora la durata. Tasche oversize consentono l'accesso senza togliere i guanti.

Proprietà:

  • Poliestere oxford resistente all'abrasione
  • Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
  • Retro vita elastico per una vestibilità sicura
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • La zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro
  • Apertura frontale con gancio e anello
  • Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza
  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • EN342 Protezione contro il freddo certificata fino a -58 ° C
  • 2 tasche sicure
  • Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
  • Strap regolabili con fibbia di chiusura
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Oxford in poliestere traspirante, finitura anti macchia
Composizione del guscio: 100% Oxford in poliestere traspirante, finitura anti macchia
Tessuto della fodera: 100% Polyester Taffeta
Composizione della fodera: 100% Polyester Taffeta
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 150
Peso del guscio oz: 4.5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso dell'imbottitura gm: 300
Peso riempimento oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello