Giacca ColdStore Navy S R

Codice art.: CS10NARS
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
Codice articolo CS10NARS
EAN / GTIN 5036108129492
Codice del produttore CS10NARS

Descrizione

Descrizione:

La CS10 è una giacca con lunghezza a 3/4 per cella frigo che offre una protezione senza eguali. La robusta cerniera doppio verso permette la massima flessibilità a chi la indossa, ed i polsini lunghi e stretti con foro per il pollice garantiscono un maggior calore. La giacca ha un nastro riflettente intorno al petto e sulla schiena per una visibilità migliore. Dispone anche di una tasca sul petto con una tasca porta badge per la sicurezza e personalizzazione.

Proprietà:

  • Poliestere oxford resistente all'abrasione
  • Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
  • Polsino in maglia per comfort e calore
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda
  • Apertura frontale con gancio e anello
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • EN342 Protezione contro il freddo certificata fino a -58 ° C
  • 6 ampie tasche
  • Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
  • Tasca per cellulare
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Porta badge per la visualizzazione del badge
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Colletto foderato in pile per un maggior calore
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Oxford in poliestere traspirante, finitura anti macchia
Composizione del guscio: 100% Oxford in poliestere traspirante, finitura anti macchia
Tessuto della fodera: 100% Polyester Taffeta
Composizione della fodera: 100% Polyester Taffeta
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 150
Peso del guscio oz: 4.5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso dell'imbottitura gm: 300
Peso riempimento oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello