Descrizione:
La CS10 è una giacca con lunghezza a 3/4 per cella frigo che offre una protezione senza eguali. La robusta cerniera doppio verso permette la massima flessibilità a chi la indossa, ed i polsini lunghi e stretti con foro per il pollice garantiscono un maggior calore. La giacca ha un nastro riflettente intorno al petto e sulla schiena per una visibilità migliore. Dispone anche di una tasca sul petto con una tasca porta badge per la sicurezza e personalizzazione.
Proprietà:
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- Polsino in maglia per comfort e calore
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda
- Apertura frontale con gancio e anello
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione contro il freddo certificata fino a -58 ° C
- 6 ampie tasche
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Tasca per cellulare
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Porta badge per la visualizzazione del badge
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Colletto foderato in pile per un maggior calore
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% Oxford in poliestere traspirante, finitura anti macchia
Composizione del guscio: 100% Oxford in poliestere traspirante, finitura anti macchia
Tessuto della fodera: 100% Polyester Taffeta
Composizione della fodera: 100% Polyester Taffeta
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 150
Peso del guscio oz: 4.5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso dell'imbottitura gm: 300
Peso riempimento oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;