Descrizione:
Realizzata in tessuto Cotton Comfort traspirante di alta qualità, questa polo a maniche lunghe offre comfort e movimento eccellenti con il vantaggio di maniche resistenti al taglio. Le caratteristiche includono il tessuto resistente al taglio di livello D sulle maniche che fornisce protezione contro i rischi di taglio elevati e un passante sull'abbottonatura ideale per fissare occhiali/penne.
Proprietà:
- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Resistenza al taglio di livello D
- Foro del pollice per una vestibilità sicura
- Spacchi laterali
- Comoda vestibilità
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 55% Cotone, 45% Poliestere
Composizione del guscio: 55% Cotone, 45% Poliestere
Tessuto a contrasto: 40% HPPE, 20% Vetro, 40% Poliestere
Composizione del contrasto: 40% HPPE, 20% Vetro, 40% Poliestere
Peso del guscio gm: 175
Peso del guscio oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;