Polo con maniche resistenti al taglio Black M R

Codice art.: CR15BKRM
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
Codice articolo CR15BKRM
EAN / GTIN 5036108363872
Codice del produttore CR15BKRM

Descrizione

Descrizione:

Realizzata in tessuto Cotton Comfort traspirante di alta qualità, questa polo a maniche lunghe offre comfort e movimento eccellenti con il vantaggio di maniche resistenti al taglio. Le caratteristiche includono il tessuto resistente al taglio di livello D sulle maniche che fornisce protezione contro i rischi di taglio elevati e un passante sull'abbottonatura ideale per fissare occhiali/penne.

Proprietà:

  • Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
  • Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
  • Resistenza al taglio di livello D
  • Foro del pollice per una vestibilità sicura
  • Spacchi laterali
  • Comoda vestibilità
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 55% Cotone, 45% Poliestere
Composizione del guscio: 55% Cotone, 45% Poliestere
Tessuto a contrasto: 40% HPPE, 20% Vetro, 40% Poliestere
Composizione del contrasto: 40% HPPE, 20% Vetro, 40% Poliestere
Peso del guscio gm: 175
Peso del guscio oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello