Descrizione:
Aumenta la consapevolezza della sicurezza con il grembiule con pettorina resistente al taglio. Il livello di taglio D fornisce protezione contro i rischi di taglio elevati. Le cinghie regolabili e una fibbia a sgancio rapido assicurano che il grembiule sia sicuro e abbia una vestibilità perfetta.
Proprietà:
- Disegnato per gli ambienti più difficili
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Fibbia ergonomica a sgancio rapido
- Resistenza al taglio di livello D
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 42,5% HPPE, 21,3% vetro, 21,3% PET, 14,9% nylon
Composizione del guscio: 42,5% HPPE, 21,3% vetro, 21,3% PET, 14,9% nylon
Tessuto della fodera: 100% nylon
Composizione della fodera: 100% nylon
Peso del guscio gm: 330
Peso del guscio oz: 9.5
Peso fodera gm: 220
Peso fodera oz: 6.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;