Cella di pesatura / misurazione della forza CR 500-1Y1, Classe OIML C1, Portata 500 kg

Codice art.: CR 500-1Y1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Sensore di forza/spostamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo CR 500-1Y1
copia
EAN / GTIN 4045761242326
copia
Codice del produttore CR 500-1Y1
copia
Numero-L L40250 3475
copia
Produttore Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Alta precisione (comprehensive Error 0,05 % F.S.)
  • Precisione secondo OIML R60 C1
  • Conformità RoHS
  • Protezione da polvere e spruzzi d’acqua (secondo EN 60529), ermeticamente incapsulato
  • Acciaio inossidable
  • Impiego: misurazione della forza di massa, trazione e pressione
  • Adatto per Misurazione del peso e forza e et banchi di prova per forze
  • Trasmissione della forza tramite pressore o foro filettato
  • Nominal sensitivity: 2mV/V
  • Pressore incluso nella consegna

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello