Cella di pesatura / misurazione della forza CR 20000-1Y1, Classe OIML C1, Portata 20000 kg

Codice art.: CR 20000-1Y1
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
Tipo di prodotto Sensore di forza/spostamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo CR 20000-1Y1
EAN / GTIN 4045761246201
Codice del produttore CR 20000-1Y1
Numero-L L40250 2802

Descrizione

Descrizione:

  • Alta precisione (comprehensive Error 0,05 % F.S.)
  • Precisione secondo OIML R60 C1
  • Conformità RoHS
  • Protezione da polvere e spruzzi d’acqua (secondo EN 60529), ermeticamente incapsulato
  • Acciaio inossidable
  • Impiego: misurazione della forza di massa, trazione e pressione
  • Adatto per Misurazione del peso e forza e et banchi di prova per forze
  • Trasmissione della forza tramite pressore o foro filettato
  • Nominal sensitivity: 2mV/V
  • Pressore incluso nella consegna

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello