Stivaletto antinfortunistico S3 CP 4800 SF NB 44

Codice art.: CP 4800 SF NB 44
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Grado di protezione S3
Numero di scarpa UE 44
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo CP 4800 SF NB 44
EAN / GTIN 4044348673768
Codice del produttore CP 4800 SF NB 44

Descrizione

Descrizione:

  • EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
  • Tessuto moderno con distintiva goffratura ad alta frequenza
  • Sensazione di comfort grazie alla costruzione della scarpa senza cuciture
  • Protezione della punta rinforzata e resistente all'abrasione in TPU
  • Costruzione priva di metallo con protezione dalla penetrazione
  • Bordo imbottito per un maggiore comfort
  • Punta composita priva di metallo
  • Senza metallo, protezione altamente flessibile contro la penetrazione SECURA FLEX
  • fodera funzionale in tessuto traspirante
  • inserto plantare ERGO-SOFT ESD comfort sostituibile
  • protezione contro le scariche elettrostatiche
  • tecnologia REBOUND
  • suola TPU Competition ESD

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello