Scarpa bassa antinfortunistica S2 CP 4490 ESD NB 44

Codice art.: CP 4490 ESD NB 44
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Grado di protezione S2
    Numero di scarpa UE 44
    Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo CP 4490 ESD NB 44
    EAN / GTIN 4044348694633
    Codice del produttore CP 4490 ESD NB 44
    Numero-L L00780 6799

    Descrizione

    Descrizione:

    • EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
    • Microfibra ultraleggera e liscia
    • Design sportivo con cinturino sul tallone
    • Costruzione senza metalli
    • Rinforzato, protezione della punta in TPU resistente all'abrasione
    • punta in composito senza metallo
    • fodera funzionale in tessuto traspirante e microfibra
    • soletta in vera pelle
    • inserto plantare ERGO-SOFT ESD comfort sostituibile
    • protezione dalle scariche elettrostatiche
    • tecnologia VARIO REBOUND
    • suola TPU Competition ESD

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello